APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG kombinált teljes feszültségű motorindító, 120 V AC, 240 V AC

Raktáron
Tétel: AA4VMA Típus: AE1BB2W1CGKereszthivatkozás: 13F771

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,812.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált teljes feszültségű motorindító
AC erősítők50
Tekercs Volt120 VAC
Vezetékméret1.5
Mélység11.38 "
Magasság27.63 "
Hz60
Max. HP7.5
NEMA ház típusa4, 4X, 7BCD, 9EFG
NEMA méret1
Indító típusVisszavonás
típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség14.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.375
Hajó magassága (cm)32.51
Hajó hossza (cm)52.32
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8536504000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezetékfeszültség (240VAC)
    • Különleges jellemzők: Robbanásbiztos, por-gyújtásálló, vízálló, rézmentes öntött alumínium. Földelősaru-csomag és szerelési útmutató a földelővezeték lezárásához mellékelve. Standard konnektorok felül és alul.

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkMax. HPÁr
APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CF Combination Full Voltage Motor Starter, 120V AC, 240V AC | AA4VLZ 13F770 AE1BB2W1CF405€9,812.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPLETON ELECTRIC AE1BB2W1CG kombinált teljes feszültségű motorindító, 120 V AC, 240 V AC
€9,812.87 /Mértékegység