APOLLO SZELEPEK 94A-20A-01 Sárgaréz golyóscsap 4 bemenetes forrasztóanyag | AA9CZW 1CKE9

APOLLO VALVES 94A-20A-01 Sárgaréz golyóscsap, soros forrasztás, 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9CZW Modell: 94A-20A-01Kereszthivatkozás: 1CKE9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€481.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúAcél korrózióálló bevonattal
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás400 psi WOG
Csőméret4"
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 400 fok F között
Csőméret4"
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.28
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 94A-101-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8 94A-101 01-FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 4 "-€13.31
APOLLO SZELEPEK 94A-102-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102 01-FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 8 "-€11.93
APOLLO SZELEPEK 94A-103-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103 01-FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 2 "-€17.23
APOLLO SZELEPEK 94A-104-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104 01-FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 4 "-€28.85
APOLLO SZELEPEK 94A-105-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105 01-FNPT x FNPT600 psi WOG1"-€38.32
APOLLO SZELEPEK 94A-106-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106 01-FNPT x FNPT600 psi WOG1.25 "-€60.38
APOLLO SZELEPEK 94A-107-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107 01-FNPT x FNPT600 psi WOG1.5 "-€85.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 94A-20A-01 Sárgaréz golyóscsap, soros forrasztás, 4 hüvelyk
€481.99 /Mértékegység