Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 94A-101-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA9CZA 1CKC8

APOLLO VALVES 94A-101-01 Sárgaréz golyóscsap beépített Fnpt 1/4 In

Raktáron
Tétel: AA9CZA Modell: 94A-101-01Kereszthivatkozás: 1CKC8
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
€15.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAcél korrózióálló bevonattal
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Csőméret1 / 4 "
KikötőTele
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 400 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481801085
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 94A-102-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AA9CZB 1CKC9 94A-102 01-FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 8 "-€13.85
APOLLO SZELEPEK 94A-103-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9CZC 1CKD1 94A-103 01-FNPT x FNPT600 psi WOG1 / 2 "-€18.05
APOLLO SZELEPEK 94A-104-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9CZD 1CKD2 94A-104 01-FNPT x FNPT600 psi WOG3 / 4 "-€30.23
APOLLO SZELEPEK 94A-105-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9CZE 1CKD3 94A-105 01-FNPT x FNPT600 psi WOG1"-€44.50
APOLLO SZELEPEK 94A-106-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9CZF 1CKD4 94A-106 01-FNPT x FNPT600 psi WOG1.25 "-€70.10
APOLLO SZELEPEK 94A-107-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9CZG 1CKD5 94A-107 01-FNPT x FNPT600 psi WOG1.5 "-€99.76
APOLLO SZELEPEK 94A-108-01 Sárgaréz golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9CZH 1CKD6 94A-108 01-FNPT x FNPT600 psi WOG2"-€151.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 94A-101-01 Sárgaréz golyóscsap beépített Fnpt 1/4 In
€15.45 /Mértékegység