Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 89-506-01 szénacél golyósszelep soros Fnpt 1-1/4 in

Raktáron
Tétel: AA9DCL Modell: 89-506-01Kereszthivatkozás: 1CKN7
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
€575.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott A108-szénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaTavaszi visszatérés
Max. Nyomás1500 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1.25 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság20 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1285
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúTételMax. NyomásCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 89-503-01A szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9DCH 1CKN4 89-503-01ARozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG1 / 2 "€280.22
APOLLO SZELEPEK 89-504-01A Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01ARozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG3 / 4 "€334.69
APOLLO SZELEPEK 89-505-01A szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01ARozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG1"€350.26
APOLLO SZELEPEK 89-507-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Rozsdamentes acélgolyóscsap1500 psi WOG1.5 "€678.62
APOLLO SZELEPEK 89-508-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Rozsdamentes acélgolyóscsap1500 psi WOG2"€853.30
APOLLO SZELEPEK 89501P01A Golyósszelep, 1/4 hüvelykes BSPP, szénacél, rugóvisszatérítés | CB2TQR 89501P01A-Rugós visszatérő gömbszelep--€267.03
APOLLO VALVES 8950208A Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT, szénacél, rugós visszatérítés | CB2TQU 8950208A-Rugós visszatérő gömbszelep--€276.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 89-506-01 szénacél golyósszelep soros Fnpt 1-1/4 in
€575.44 /Mértékegység