Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 89-503-01A szénacél golyósszelep, soros Fnpt 1/2 in

Raktáron
Tétel: AA9DCH Modell: 89-503-01AKereszthivatkozás: 1CKN4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€259.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott A108-szénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél vinil markolattal
Fogantyú típusaTavaszi visszatérés
Max. Nyomás2000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság20 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúTételMax. NyomásCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 89-504-01A Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01ARozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG3 / 4 "€288.26
APOLLO SZELEPEK 89-505-01A szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01ARozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG1"€323.77
APOLLO SZELEPEK 89-506-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Rozsdamentes acélgolyóscsap1500 psi WOG1.25 "€521.12
APOLLO SZELEPEK 89-507-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Rozsdamentes acélgolyóscsap1500 psi WOG1.5 "€584.48
APOLLO SZELEPEK 89-508-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AA9DCN 1CKN9 89-508-01Rozsdamentes acélgolyóscsap1500 psi WOG2"€794.81
APOLLO SZELEPEK 89501P01A Golyósszelep, 1/4 hüvelykes BSPP, szénacél, rugóvisszatérítés | CB2TQR 89501P01A-Rugós visszatérő gömbszelep--€267.03
APOLLO VALVES 8950208A Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT, szénacél, rugós visszatérítés | CB2TQU 8950208A-Rugós visszatérő gömbszelep--€276.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 89-503-01A szénacél golyósszelep, soros Fnpt 1/2 in
€259.02 /Mértékegység