APOLLO SZELEPEK 86R10001 Golyósszelep, 3 hüvelykes NPT, teljes port, rozsdamentes acél 3 darab | BZ4FVE

APOLLO VALVES 86R10001 Ball Valve, Size 3 Inch NPT, Full Port, Stainless Steel 3 Pieces

Raktáron
Tétel: BZ4FVE Típus: 86R10001

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,682.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaKar fogantyú
test anyaga316 St.
Kapcsolat típusaNPT
Port típusaTeljes kikötő
Nyomás értékelés800 CWP
Tömítés típusaMPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Méret3"
Vágóanyag316 St.
Szelep típusa3 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.5175

Termék részletek:

    • 150 # Steam Trim

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 86R-107-01 Teljes nyílású golyóscsap, rozsdamentes acél, 1.5 hüvelykes méret | AK2HQC 86R10701 86R-107-011.5 "€1,094.65
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 86R1072127 Golyósszelep, Mérete 1-1/2 hüvelyk, Rozsdamentes acél 3 db, Reteszelőkar | BZ9RZC 86R1072127-€1,159.16
APOLLO SZELEPEK 86R1080821 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, teljes port, rozsdamentes acél 3 darab, fordulatszámú szár | BZ9RZD 86R1080821-€1,469.94
APOLLO SZELEPEK 86R1083536 Golyósszelep, 2 hüvelykes NPT, teljes port, 3 darab, rozsdamentes acél, Ptfe Ss kerek | BZ9RZE 86R1083536-€1,456.80
APOLLO SZELEPEK 86R108A4 Golyósszelep, 2 hüvelykes méret, 3 darab, rozsdamentes acél, kisebb végsapkák | BZ9RZH 86R108A4-€955.49
APOLLO SZELEPEK 86R1001457 Golyósszelep, 3 hüvelykes NPT, Teljes port, 3 db, Rozsdamentes acél, Szellőzőnyílás, Oxigén | CA9WAG 86R1001457-€3,849.92
APOLLO SZELEPEK 86R10024 Golyósszelep, 3 hüvelykes NPT, Teljes port, Rozsdamentes acél, 3 db, Grafit | CA9WAH 86R10024-€3,719.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 86R10001 Ball Valve, Size 3 Inch NPT, Full Port, Stainless Steel 3 Pieces
€3,682.34 /Mértékegység