APOLLO VALVES 86D10701 Ball Valve, 1-1/2 Inch NPT, Class 600, 3 Pieces, Hc | CB3EEG

APOLLO VALVES 86D10701 Ball Valve, 1-1/2 Inch NPT, Class 600, 3 Pieces, Hc

Raktáron
Item: CB3EEG Modell: 86D10701

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,614.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaKar fogantyú
test anyagaHastelloy
Kapcsolat típusaNPT
Port típusaTeljes kikötő
Nyomás értékelésASME 600
Tömítés típusaPTFE
Ülés anyagaMulti-Seal
Méret1 1/2 kg.
VágóanyagHastelloy C.
Szelep típusa3 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.435

Termék részletek:

    • 250 # Gőz

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 86D10101 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT, 600. osztály, 3 darab, Hc | CB3EDX 86D10101-€3,836.45
APOLLO SZELEPEK 86D10124 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes NPT, 600. osztály, 3 darab, grafit | CB3EDZ 86D10124-€3,856.25
APOLLO SZELEPEK 86D10201 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT, Class 600, 3 db, Hc | CB3EEA 86D10201-€3,836.45
APOLLO SZELEPEK 86D10224 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT, Class 600, 3 db, Hc, Grafit | CB3EEB 86D10224-€3,856.25
APOLLO SZELEPEK 86D10301 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, Class 600, 3 db, Hc | CB3EEC 86D103011 / 2 "€3,979.92
APOLLO SZELEPEK 86D10501 Golyósszelep, 1 hüvelykes NPT, Class 600, 3 db, Hc | CB3EED 86D105011"€6,621.69
APOLLO SZELEPEK 86D10324 Golyósszelep, 1/2 hüvelykes NPT, Class 600, 3 db, Hc | CB3EEE 86D10324-€4,007.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 86D10701 Ball Valve, 1-1/2 Inch NPT, Class 600, 3 Pieces, Hc
€9,614.71 /Mértékegység