Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 86B-105-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4

APOLLO VALVES 86B-105-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1 in

Raktáron
Tétel: AC8WCD Modell: 86B-105-24Kereszthivatkozás: 3EFD4
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
€740.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzbiztos gömbcsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú300-as sorozat rozsdamentes acél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1440 psi WOG
Max. Gőznyomás250 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE spirális seb
Ülés anyagaMulti-Seal
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 500 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0825
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 86B-105-24 egy rozsdamentes acél golyóscsap, amely ideális a szoros elzárások fenntartásához tűzesetek során. A névleges nyomása 250 psi telített gőz esetén és 1440 psi víz, olaj és gáz esetében.
    • Tartalmaz egy nyomáskiegyenlített golyósszelep-szerelvényt egy egységes ketrecben az axiális mozgás korlátozására, valamint egy állítható, több darabból álló PTFE V-típusú tömítést a szár és a motorháztető tömítésére.
    • Ez a tűzbiztos golyóscsap grafittömítéssel és kompresszió-vezérelt tömítésekkel is fel van szerelve, hogy rugóhatást biztosítson a külső szivárgások megakadályozása érdekében drasztikus hőmérséklet- és nyomásingadozások esetén.
    • 300-as sorozatú, rozsdamentes acél reteszelőkarral is rendelkezik a kézi be-/kikapcsoláshoz, valamint egy kifújásgátló alsó bemeneti szárral, amely megakadályozza a bemeneti nyomás véletlen megemelkedését.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 86B-103-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103 24-1 / 2 "€475.38
APOLLO SZELEPEK 86B-104-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3 86B-104 24-3 / 4 "€612.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 86B-105-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1 in
€740.90 /Mértékegység