Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 86B-104-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3

APOLLO VALVES 86B-104-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 3/4 In

Raktáron
Tétel: AC8WCC Modell: 86B-104-24Kereszthivatkozás: 3EFD3
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
€612.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzbiztos gömbcsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú300-as sorozat rozsdamentes acél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1440 psi WOG
Max. Gőznyomás250 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE spirális seb
Ülés anyagaMulti-Seal
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 500 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 86B-104-24 egy tűzbiztos golyóscsap, amelyet tűzoltási esetek idején a szoros elzárási feltételek fenntartására terveztek.
    • Háromrészes konstrukcióval, zárt rögzítőkkel és nyomáskiegyenlített gömbcsap-szerelvénygel rendelkezik az egységes ketrecben az axiális mozgás korlátozása érdekében.
    • Ez a tűzbiztos gömbcsap továbbá grafit tömítéssel és kompresszióval vezérelt tömítésekkel van ellátva, amelyek rugóerőt biztosítanak a külső szivárgások megelőzésére drasztikus hőmérsékleti és nyomásingadozások esetén.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 86B-103-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2 86B-103 24-1 / 2 "€475.38
APOLLO SZELEPEK 86B-105-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4 86B-105 24-1"€740.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 86B-104-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 3/4 In
€612.85 /Mértékegység