Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 86B-103-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1/2 In | AC8WCB 3EFD2

APOLLO VALVES 86B-103-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1/2 In

Raktáron
Tétel: AC8WCB Modell: 86B-103-24Kereszthivatkozás: 3EFD2
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
€475.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzbiztos gömbcsap
Golyó anyagRozsdamentes acél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Fogantyú300-as sorozat rozsdamentes acél
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1440 psi WOG
Max. Gőznyomás250 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE spirális seb
Ülés anyagaMulti-Seal
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 500 fokig F
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 86B-103-24 egy tűzbiztos soros golyóscsap, amely 250 psi nyomású telített gőzvezetékekhez használható.
    • Tartalmaz egy nyomáskiegyenlített golyósszelep-szerelvényt egy egységes ketrecben az axiális mozgás korlátozására, valamint egy állítható, több darabból álló PTFE V-típusú tömítést a szár és a motorháztető tömítésére.
    • Működési hőmérséklete -50 és 500 Fahrenheit fok között van, és grafittömítéssel és kompresszió-vezérelt tömítésekkel van felszerelve, amelyek rugós hatást biztosítanak a külső szivárgások megakadályozására drasztikus hőmérséklet- és nyomásingadozások esetén.

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 86B-104-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 3/4 In | AC8WCC 3EFD3 86B-104 24-3 / 4 "€612.85
APOLLO SZELEPEK 86B-105-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1 In | AC8WCD 3EFD4 86B-105 24-1"€740.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 86B-103-24 Rozsdamentes acél tűzbiztos golyóscsap Fnpt 1/2 In
€475.38 /Mértékegység