Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 77VLF-145-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1 in | AC6WMG 36N592

APOLLO VALVES 77VLF-145-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyósszelep, nyomva 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WMG Modell: 77VLF-145-01Kereszthivatkozás: 36N592
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
€167.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg
FogantyúAcéllemez / szigetelt polivinil
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás250 psi WOG
Max. Gőznyomás15 psi wsp
KikötőTele
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaNem emelkedő
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1"
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5445
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagFogantyúSzár anyagaCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 77VLF-103-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1/2 In | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1 / 2 "€68.57
APOLLO SZELEPEK 77VLF-104-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 3/4 In | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz3 / 4 "€90.70
APOLLO SZELEPEK 77VLF-105-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1 in | AC6WLX 36N583 77VLF-105-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1"€116.47
APOLLO SZELEPEK 77VLF-106-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1-1/4 In | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1.25 "€209.57
APOLLO SZELEPEK 77VLF-107-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1.5 "€274.74
APOLLO SZELEPEK 77VLF-108-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 2 bemenet | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz2"€440.26
APOLLO SZELEPEK 77VLF-100-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 3 bemenet | AC6WMC 36N588 77VLF-100-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézHorganyzott acél vinil fogantyúvalAlacsony ólomtartalmú sárgaréz3"€1,561.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 77VLF-145-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyósszelep, nyomva 1 hüvelyk
€167.56 /Mértékegység