APOLLO SZELEPEK 77VLF-100-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 3 bemenet | AC6WMC 36N588

APOLLO VALVES 77VLF-100-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyósszelep, nyomva 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6WMC Modell: 77VLF-100-01Kereszthivatkozás: 36N588

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,561.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás250 psi WOG
Max. Gőznyomás15 psi wsp
KikötőTele
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
Szár típusaNem emelkedő
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret3"
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.0305
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)23.11
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagFogantyúSzár anyagaCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 77VLF-103-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1/2 In | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1 / 2 "€68.57
APOLLO SZELEPEK 77VLF-104-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 3/4 In | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz3 / 4 "€90.70
APOLLO SZELEPEK 77VLF-105-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1 in | AC6WLX 36N583 77VLF-105-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1"€116.47
APOLLO SZELEPEK 77VLF-106-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1-1/4 In | AC6WLY 36N584 77VLF-106-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1.25 "€209.57
APOLLO SZELEPEK 77VLF-107-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1.5 "€274.74
APOLLO SZELEPEK 77VLF-108-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 2 bemenet | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz2"€440.26
APOLLO SZELEPEK 77VLF-14A-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 4 bemenet | AC6WMD 36N589 77VLF-14A-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézHorganyzott acél vinil fogantyúvalAlacsony ólomtartalmú sárgaréz4"€2,111.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 77VLF-100-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyósszelep, nyomva 3 hüvelyk
€1,561.78 /Mértékegység