Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 77VLF-106-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1-1/4 In | AC6WLY 36N584

APOLLO VALVES 77VLF-106-01 alacsony vezetékű sárgaréz golyósszelep nyomás 1-1/4 in

Raktáron
Tétel: AC6WLY Modell: 77VLF-106-01Kereszthivatkozás: 36N584

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€209.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaNyomja meg x Nyomja meg
FogantyúAcéllemez / szigetelt polivinil
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás250 psi WOG
Max. Gőznyomás15 psi wsp
KikötőTele
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaAlacsony ólomtartalmú sárgaréz
Szár típusaNem emelkedő
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Csőméret1.25 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.269
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Apollo 77VLF-106-01 egy NSF / ANSI-kompatibilis gömbcsap, amelyet fűtési és ivóvíz-szerelési rendszerekben használnak. Alacsony ólomtartalmú sárgaréz gömbbel és kettős préscsatlakozással rendelkezik, amely szoros és szivárgásmentes tömítést hoz létre a telepítés során.
    • Ezt a kétrészes gömbcsapot 100% -ban gyárilag tesztelték 250 Fahrenheit fok maximális üzemi hőmérsékleten és 250 psi maximális WOG nyomáson. A kézi vezérléshez bevonattal ellátott acél kar fogantyú, poli (vinil) szigeteléssel.

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagFogantyúSzár anyagaCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 77VLF-103-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1/2 In | AC6WLV 36N581 77VLF-103-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1 / 2 "€68.57
APOLLO SZELEPEK 77VLF-104-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 3/4 In | AC6WLW 36N582 77VLF-104-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz3 / 4 "€90.70
APOLLO SZELEPEK 77VLF-105-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1 in | AC6WLX 36N583 77VLF-105-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1"€116.47
APOLLO SZELEPEK 77VLF-107-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 1-1/2 In | AC6WLZ 36N585 77VLF-107-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz1.5 "€274.74
APOLLO SZELEPEK 77VLF-108-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 2 bemenet | AC6WMA 36N586 77VLF-108-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézAcéllemez / szigetelt polivinilAlacsony ólomtartalmú sárgaréz2"€440.26
APOLLO SZELEPEK 77VLF-100-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 3 bemenet | AC6WMC 36N588 77VLF-100-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézHorganyzott acél vinil fogantyúvalAlacsony ólomtartalmú sárgaréz3"€1,561.78
APOLLO SZELEPEK 77VLF-14A-01 Alacsony vezetékű sárgaréz golyóscsap prés 4 bemenet | AC6WMD 36N589 77VLF-14A-01Alacsony ólomtartalmú sárgarézHorganyzott acél vinil fogantyúvalAlacsony ólomtartalmú sárgaréz4"€2,111.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 77VLF-106-01 alacsony vezetékű sárgaréz golyósszelep nyomás 1-1/4 in
€209.57 /Mértékegység