Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 77C14427A golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, bronz, teljes nyílás, reteszelőkar, rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: CB7ZJQ Típus: 77C14427A

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaFNPT
Méret3 / 4 "
Stílus316 Rozsdamentes acél gömb és szár
típusRozsdamentes acél reteszelő kar és anya

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4504

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap, teljes port, vállalkozói fokozat

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 77C24504A Golyósszelep, 1 hüvelykes forrasztás, bronz, teljes port, 2-1/4 hüvelykes hosszabbító | BY4CPH 77C24504AForraszt1"2-1 / 4 "szárhosszabbítás€151.77
APOLLO SZELEPEK 77C14550A Golyósszelep, 1 hüvelykes NPT, bronz, teljes port, reteszelő 2-1/4 hüvelykes | BY9KXE 77C14550AFNPT1"2-1 / 4 "szénacél reteszelő szár meghosszabbítás€170.13
APOLLO SZELEPEK 77C14594A Golyósszelep, 1 hüvelykes NPT, bronz, teljes port, 2-1/4 hüvelykes hosszabbító | BY9KXF 77C14594AFNPT1"Kiegyensúlyozó stop€147.45
APOLLO SZELEPEK 77C14527A Golyósszelep, 1 hüvelykes NPT, bronz, teljes nyílással, reteszelőkarral, SS, golyós és szárral | BY9KXG 77C14527AFNPT1"Rozsdamentes acél reteszelő kar és anya€130.49
APOLLO SZELEPEK 77C14601A Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, bronz, teljes nyílással, SS, golyós és szárral | BY9KXH 77C14601AFNPT1 1/4 kg.Standard €232.43
APOLLO SZELEPEK 77C14611A Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, bronz, teljes port | BY9KXJ 77C14611AFNPT1 1/4 kg.Therma-Seal szigetelő fogantyú€304.57
APOLLO SZELEPEK 77C14604A Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, bronz, teljes port, 2-1/4 hüvelykes hosszabbító | BY9KXK 77C14604AFNPT1 1/4 kg.2-1 / 4 "szárhosszabbítás€279.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 77C14427A golyósszelep, 3/4 hüvelykes NPT, bronz, teljes nyílás, reteszelőkar, rozsdamentes acél
€111.45 /Mértékegység