MERSEN FERRAZ 303-as sorozatú Midget nyitott típusú biztosítékblokkok


Szűrő
AC feszültség besorolása: 600V , Test anyaga: GFPC , Jelenlegi értékelés: 30A , Magasság: 1.31 " , Hossz: 3.04 " , Max. Biztosíték besorolása: 30A
StílusModellPólusok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
30351
10.85 "€30.81
B
30352
21.6 "€65.12

303-as sorozatú Midget nyitott típusú biztosítékblokkok

A Mersen Ferraz 303-as sorozatú midget nyitott biztosítékblokkok alkalmasak kisméretű biztosítékok áramkörben történő felszerelésére és rögzítésére. Nyitott kialakításúak, amely lehetővé teszi a biztosítékok egyszerű behelyezését és eltávolítását karbantartási és javítási célokra. Ezek a biztosítékblokkok csavaros rögzítéssel vagy DIN-sínre szerelhető beépítési lehetőséggel rendelkeznek, hogy biztonságos és megbízható csatlakozást biztosítsanak, és biztosítsák, hogy a biztosítékblokk a helyén maradjon működés közben. Egyedülálló összeadó blokk kialakítással is rendelkeznek, amely könnyen összepattintható, így többpólusú szegmentált blokkokat hozhat létre a lehető legtöbb pólus elhelyezéséhez. Ezek az UL-listás biztosítékok GFPC (üveggel töltött polikarbonát) konstrukcióval rendelkeznek a mechanikai szilárdság, az elektromos szigetelés és a kiváló hőállóság érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?