MAGLINER LPS6014NA1 Powered-Lift/Manual-Push Platform Lift Trucks, 350 Lb Load Capacity | CT2BFA 59UZ02

MAGLINER LPS6014NA1 Powered-Lift/Manual-Push Platform Lift Trucks, 350 Lb Load Capacity

Raktáron
Tétel: CT2BFA Model: LPS6014NA1Kereszthivatkozás: 59UZ02

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,067.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelvény

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MAGLINER LPS4825NA1 Manual Platform Lift Trucks, 350 lb Load Capacity, 18 Inch Size to 28 Inch Size x 18 in | CT2BEY 59UZ01 LPS4825NA1Emelvény€7,136.39
MAGLINER LPS6025NA1 Manual Platform Lift Trucks, 350 lb Load Capacity, 18 Inch Size to 28 Inch Size x 18 in | CT2BEZ 59UZ03 LPS6025NA1Emelvény€8,254.14
MAGLINER LPS4814NA1 Powered-Lift/Manual-Push Platform Lift Truck, 350 Lb Load Capacity | CV4NRV 59UY98 LPS4814NA1Emelő emelő€7,319.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLINER LPS6014NA1 Powered-Lift/Manual-Push Platform Lift Trucks, 350 Lb Load Capacity
€7,067.78 /Mértékegység