Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7210601A Ball Valve, 1-1/4 Inch NPT, Full Port, Carbon Steel | CB4FPH

APOLLO VALVES 7210601A golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, teljes nyílással, szénacél

Raktáron
Tétel: CB4FPH Típus: 7210601A

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€440.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Működtető típusaCsak kézi
test anyagaKovácsolt CS A105
Kapcsolat típusaNPT
Port típusaTeljes kikötő
Nyomás értékelés3000 CWP
Tömítés típusaMPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Méret1 1/4 kg.
VágóanyagCS / krómozott xCS
Szelep típusa2 PC gömbcsap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.4785

Termék részletek:

    • 150 # Steam Trim

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaGolyó anyagtest anyagaMéretSzár anyagaTemp. HatótávolságKapcsolat típusaFogantyúÁr
APOLLO SZELEPEK 72-103-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€202.18
APOLLO SZELEPEK 72-104-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€253.53
APOLLO SZELEPEK 72-105-01 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4 72-105-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€345.23
APOLLO SZELEPEK 72-106-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€494.02
APOLLO SZELEPEK 72-107-01 Golyósszelep, 1-1/2 hüvelyk, 3000 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Megerősített politetrafluor-etilénAcélAcél-Acél-20 fok. 450 fokig. FFNPT x FNPTAcél€565.82
APOLLO SZELEPEK 72-108-01 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€762.03
APOLLO SZELEPEK 72-106-19 nagynyomású golyóscsap, FNPT, szénacél, 1.25 hüvelykes méret | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-€473.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7210601A golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes NPT, teljes nyílással, szénacél
€440.03 /Mértékegység