Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 72-105-01 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD2LLC 3RAU4

APOLLO VALVES 72-105-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AD2LLC Modell: 72-105-01Kereszthivatkozás: 3RAU4
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
€345.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSzénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás3000 psig WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőStandard
Tömítés anyagaRPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaKrómozott szénacél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.24
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaGolyó anyagtest anyagaMéretSzár anyagaTemp. HatótávolságKapcsolat típusaFogantyúÁr
APOLLO SZELEPEK 72-103-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AD2LLA 3RAU2 72-103-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€202.18
APOLLO SZELEPEK 72-104-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AD2LLB 3RAU3 72-104-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€253.53
APOLLO SZELEPEK 72-106-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AD2LLD 3RAU5 72-106-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€494.02
APOLLO SZELEPEK 72-107-01 Golyósszelep, 1-1/2 hüvelyk, 3000 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AD2LLE 3RAU6 72-107-01Megerősített politetrafluor-etilénAcélAcél-Acél-20 fok. 450 fokig. FFNPT x FNPTAcél€565.82
APOLLO SZELEPEK 72-108-01 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 2 In | AD2LLF 3RAU7 72-108-01RPTFESzénacélSzénacél-Krómozott szénacél-20 foktól 450 fokig FFNPT x FNPTHorganyzott acél vinil fogantyúval€762.03
APOLLO SZELEPEK 72-106-19 nagynyomású golyóscsap, FNPT, szénacél, 1.25 hüvelykes méret | AK2BJR 7210619 72-106-19---1.25 "--FNPT-€473.70
ajánlatkérés
APOLLO SZELEPEK 72-104-19 nagynyomású golyóscsap, FNPT, szénacél, 3/4 hüvelykes méret | AL2HHU 7210419 72-104-19---3 / 4 "--FNPT-€232.57
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 72-105-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In
€345.23 /Mértékegység