Az Apollo 72-107-01 golyóscsap alkalmas a folyadékáramlás pontos szabályozására, hatékony működés biztosítására és a csővezetéken belüli szivárgás minimalizálására. Ezt az Apollo 3 utas golyósszelepet az olaj- és gáziparban, a vízkezelésben, a vegyiparban és a HVAC-iparban használják, ahol a biztonságos elzárás és az ellenőrzött folyadékkezelés kulcsfontosságú.
Jellemzők:
- Az Apollo 72-107-01 golyósszelep szénacél golyóval rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a rugalmasságot a folyamatos folyadékszabályozás érdekében.
- Akár 3000 CWP nyomást is képes kezelni, így ideális nagynyomású folyadékrendszerekhez.
- Ez a nagynyomású szelep vinil markolattal ellátott horganyzott acél karral van felszerelve a kényelmes és biztonságos vezérlés érdekében.
- Krómozott szénacél szárral rendelkezik, amely növeli a tartósságot és a korrózióállóságot.
- Ez az Apollo 3 utas golyósszelep 2 részes szelepszerkezettel rendelkezik, amely leegyszerűsíti a karbantartási és javítási műveleteket.
- RPTFE tömítést használ a hatékony tömítés és a hosszú élettartam érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az Apollo 72-107-01 golyóscsap üzemi hőmérséklete?
A. -25 és 600 F között.
K. Milyen gőznyomásig üzemeltethető ez az Apollo 3 utas golyóscsap?
V. Akár 150 psi WSP gőznyomásnak is ellenáll.
K. Hogyan kell karbantartani ezt a gömbcsapot?
A. Győződjön meg arról, hogy a karima vagy a csőmenet felülete, amely a gömbcsaphoz kapcsolódik, tiszta, rozsdától és részecskéktől mentes. Ha szükséges, használjon vizet vagy kímélő mosószert a tisztításhoz. Győződjön meg arról, hogy a karima mentes a golyóscsapot érintő torzulásoktól vagy eltolódásoktól.