Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7060404 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Bronze, 3 Way, 2-1/4 Extension | CA3BWP

APOLLO VALVES 7060404 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Bronze, 3 Way, 2-1/4 Extension

Raktáron
Tétel: CA3BWP Típus: 7060404
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
€119.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusa3-utas NPT
Méret3 / 4 "
típus2-1 / 4 "szárhosszabbítás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8982

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap

Termékváltozatok

TermékekModellMéretGolyó anyagKapcsolat típusaTemp. HatótávolságtípusFogantyúMax. NyomásCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 70-601-01 Golyósszelep, 1/4 hüvelykes, 400 PSI, -20 és 450 fok között. F, Kar fogantyú, FNPT | AA9DAF 1CKF9 70-601-01-SárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 fok. 450 fokig. F-Acél400 psi CWP1 / 4 "€74.62
APOLLO SZELEPEK 70-602-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 3/8 In | AA9DAG 1CKG1 70-602-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG3 / 8 "€73.10
APOLLO SZELEPEK 70-603-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 1/2 In | AA9DAH 1CKG2 70-603-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1 / 2 "€76.85
APOLLO SZELEPEK 70-604-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt x Fnpt 3/4 In | AA9DAJ 1CKG3 70-604-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG3 / 4 "€102.77
APOLLO SZELEPEK 70-605-01 Bronz golyósszelep 3-utas Fnpt x Fnpt 1 In | AA9DAK 1CKG4 70-605-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1"€144.62
APOLLO SZELEPEK 70-606-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt 1-1/4 In | AA9DAL 1CKG5 70-606-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1.25 "€288.14
APOLLO SZELEPEK 70-607-01 Bronz golyóscsap 3-utas Fnpt 1-1/2 In | AA9DAM 1CKG6 70-607-01-Krómozott sárgarézFNPT x FNPT x FNPT-20 foktól 450 fokig F-Horganyzott acél vinil fogantyúval400 psi WOG1.5 "€315.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7060404 Ball Valve, Size 3/4 Inch, Bronze, 3 Way, 2-1/4 Extension
€119.96 /Mértékegység