Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 703071057 Ball Valve, Size 1-1/2 Inch, Bronze U End, Stainless Steel Latch Lever & | BZ4BDK

APOLLO VALVES 703071057 Ball Valve, Size 1-1/2 Inch, Bronze U End, Stainless Steel Latch Lever &

Raktáron
Item: BZ4BDK Típus: 703071057
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
€309.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaUniós vége NPT
Méret1 1/2 kg.
típusRozsdamentes acél kar és anya, oxigéntisztítással

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.619

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70-301-01 Bronz golyóscsap-csatlakozás Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€65.19
APOLLO SZELEPEK 70-302-01 Bronz golyóscsap-csatlakozó Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€78.88
APOLLO SZELEPEK 70-303-01 Bronz golyóscsap-csatlakozás Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€86.95
APOLLO SZELEPEK 70-304-01 Bronz golyóscsap-csatlakozó Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€144.63
APOLLO SZELEPEK 70-305-01A Bronz golyóscsap egycsatlakozású Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--€195.39
APOLLO SZELEPEK 70-306-01 Bronz golyósszelep-csatlakozás Fnpt 1-1/4 In | AAA9DAV 1CKH4 70-306-01FNPT x FNPT1.25 "--€255.82
APOLLO SZELEPEK 70-307-01 Bronz golyósszelep-csatlakozás Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--€339.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 703071057 Ball Valve, Size 1-1/2 Inch, Bronze U End, Stainless Steel Latch Lever &
€309.29 /Mértékegység