Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70-306-01 Bronz golyósszelep-csatlakozás Fnpt 1-1/4 In | AAA9DAV 1CKH4

APOLLO VALVES 70-306-01 Bronz golyóscsap-csatlakozás Fnpt 1-1/4 In

Raktáron
Tétel: AA9DAV Modell: 70-306-01Kereszthivatkozás: 1CKH4
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
€220.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésInline, Egységes Unió
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1.25 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.91
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70-301-01 Bronz golyóscsap-csatlakozás Fnpt 1/4 In | AA9DAP 1CKG8 70-301-01FNPT x FNPT1 / 4 "--€57.58
APOLLO SZELEPEK 70-302-01 Bronz golyóscsap-csatlakozó Fnpt 3/8 In | AA9DAQ 1CKG9 70-302-01FNPT x FNPT3 / 8 "--€67.94
APOLLO SZELEPEK 70-303-01 Bronz golyóscsap-csatlakozás Fnpt 1/2 In | AA9DAR 1CKH1 70-303-01FNPT x FNPT1 / 2 "--€75.61
APOLLO SZELEPEK 70-304-01 Bronz golyóscsap-csatlakozó Fnpt 3/4 In | AA9DAT 1CKH2 70-304-01FNPT x FNPT3 / 4 "--€133.03
APOLLO SZELEPEK 70-305-01A Bronz golyóscsap egycsatlakozású Fnpt 1 In | AA9DAU 1CKH3 70-305-01AFNPT x FNPT1"--€171.07
APOLLO SZELEPEK 70-307-01 Bronz golyósszelep-csatlakozás Fnpt 1-1/2 In | AA9DAW 1CKH5 70-307-01FNPT x FNPT1.5 "--€283.37
APOLLO SZELEPEK 70-308-01 Bronz golyósszelep, egycsatlakozású Fnpt 2 In | AA9DAX 1CKH6 70-308-01FNPT x FNPT2"--€489.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70-306-01 Bronz golyóscsap-csatlakozás Fnpt 1-1/4 In
€220.32 /Mértékegység