Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 7020446 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Solder, Bronze, Latch Lever, Lock In | CB9UFY

APOLLO VALVES 7020446 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Solder, Bronze, Latch Lever, Lock In

Raktáron
Cikkszám: CB9UFY Típus: 7020446

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€120.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Kapcsolat típusaForraszt
Méret3 / 4 "
típusReteszelő reteszelő kar, zárás csak zárt helyzetben

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6525

Termék részletek:

    • Sorozat: Bronz golyóscsap

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretKikötőMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70-203-01 Bronz Golyósszelep Inline Forrasztóanyag 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Forrasztás x Forrasztás1 / 2 "Tele-1 / 2 "-€49.96
APOLLO SZELEPEK 70-204-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "Standard -3 / 4 "-€84.24
APOLLO SZELEPEK 70-205-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztás 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Forrasztás x Forrasztás1"Standard -1"-€99.37
APOLLO SZELEPEK 70-206-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7 70-206-01Forrasztás x Forrasztás1.25 "Standard -1.25 "-€181.27
APOLLO SZELEPEK 70-207-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Forrasztás x Forrasztás1.5 "Standard -1.5 "-€195.25
APOLLO SZELEPEK 70-208-01 Bronz golyós szelep 2 bemenetes forrasztóanyag | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Forrasztás x Forrasztás2"Standard -2"-€208.52
APOLLO SZELEPEK 7020645 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, bronz, forrasztás, reteszkar és anya | BY3RRV 7020645Forraszt--1 1/4 kg.-Kevesebb kar és anya€129.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 7020446 Ball Valve, 3/4 Inch Size, Solder, Bronze, Latch Lever, Lock In
€120.37 /Mértékegység