Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70-206-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 1-1/4 In | AB9NNZ 2EEH7

APOLLO VALVES 70-206-01 bronz golyós szelep soros forrasztóanyag 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9NNZ Modell: 70-206-01Kereszthivatkozás: 2EEH7

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€181.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott bronz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúAcél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1.25 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaB16 Sárgaréz
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Csőméret1.25 "
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretKikötőMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70-203-01 Bronz Golyósszelep Inline Forrasztóanyag 1/2 In | AB9NNW 2EEH4 70-203-01Forrasztás x Forrasztás1 / 2 "Tele-1 / 2 "-€49.96
APOLLO SZELEPEK 70-204-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 3/4 In | AB9NNX 2EEH5 70-204-01Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "Standard -3 / 4 "-€84.24
APOLLO SZELEPEK 70-205-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztás 1 In | AB9NNY 2EEH6 70-205-01Forrasztás x Forrasztás1"Standard -1"-€99.37
APOLLO SZELEPEK 70-207-01 Bronz Golyósszelep soros forrasztóanyag 1-1/2 In | AB9NPA 2EEH8 70-207-01Forrasztás x Forrasztás1.5 "Standard -1.5 "-€195.25
APOLLO SZELEPEK 70-208-01 Bronz golyós szelep 2 bemenetes forrasztóanyag | AB9NPB 2EEH9 70-208-01Forrasztás x Forrasztás2"Standard -2"-€208.52
APOLLO SZELEPEK 7020645 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, bronz, forrasztás, reteszkar és anya | BY3RRV 7020645Forraszt--1 1/4 kg.-Kevesebb kar és anya€129.87
APOLLO SZELEPEK 7020649 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes méret, bronz, forrasztás, összeszerelt száraz | BY3RRW 7020649Forraszt--1 1/4 kg.-Összeszerelve száraz€129.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70-206-01 bronz golyós szelep soros forrasztóanyag 1-1/4 hüvelyk
€181.27 /Mértékegység