Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 70-803-01 Bronz Golyósszelep Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB2KXZ 1MMP3

APOLLO VALVES 70-803-01 bronz golyósszelep Fnpt x Mnpt 1/2 In

Raktáron
Tétel: AB2KXZ Modell: 70-803-01Kereszthivatkozás: 1MMP3
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
€63.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x MNPT
FogantyúHorganyzott acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusaNem emelkedő
Temp. Hatótávolság-20 foktól 450 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 70-801-01 Bronz Golyósszelep Fnpt x Mnpt 1/4 In | AB2KXX 1MMP1 70-801-01FNPT x MNPT1 / 4 "--€64.49
APOLLO SZELEPEK 70-802-01 Bronz Golyósszelep Fnpt x Mnpt 3/8 In | AB2KXY 1MMP2 70-802-01FNPT x MNPT3 / 8 "--€61.24
APOLLO SZELEPEK 70-804-01 Bronz Golyósszelep Fnpt x Mnpt 3/4 In | AB2KYA 1MMP4 70-804-01FNPT x MNPT3 / 4 "--€102.57
APOLLO SZELEPEK 70-805-01 Bronz Golyósszelep Fnpt x Mnpt 1 In | AB2KYB 1MMP5 70-805-01FNPT x MNPT1"--€116.99
APOLLO SZELEPEK 70-806-01 Bronz Golyósszelep Fnpt x Mnpt 1-1/4 In | AB2KYC 1MMP6 70-806-01FNPT x MNPT1.25 "--€231.91
APOLLO SZELEPEK 70-807-01 Bronz golyóscsap Fnpt x Mnpt 1-1/2 In | AB2KYD 1MMP7 70-807-01FNPT x MNPT1.5 "--€222.63
APOLLO SZELEPEK 7080208 Golyósszelep, 3/8 hüvelykes méretű, bronz, dugaszoló - anya | BY3RQG 7080208Férfi x Nő NPT-3 / 8 "90 fokos fordított szár€62.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 70-803-01 bronz golyósszelep Fnpt x Mnpt 1/2 In
€63.19 /Mértékegység