Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 61LF10701PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNN 36N622

APOLLO VALVES 61LF10701PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz

Raktáron
Tétel: AC6WNN Típus: 61LF10701PRKereszthivatkozás: 36N622
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
€331.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbkúpos visszacsapó szelep
TeljesítésNSF61-G, NSF 376
Kapcsolat típusanyomja meg
Repedési nyomás1 2/XNUMX XNUMX psi
Folyik65 gpm
Hossz8 13 / 64 "
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Gőznyomás15 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás250 psi nem sokk
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Tömítés anyagaNSF fokozatú EPDM
Ülés anyagaPTFE
Méret1.5 "
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Szélesség8 7 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.45
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésFolyikHosszMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 61LF10301PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNJ 36N618 61LF10301PRNSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€93.98
APOLLO SZELEPEK 61LF10401PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNK 36N619 61LF10401PRNSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"€119.32
APOLLO SZELEPEK 61LF10501PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNL 36N620 61LF10501PRNSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€151.41
APOLLO SZELEPEK 61LF10601PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNM 36N621 61LF10601PRNSF61-G, NSF 37544 gpm6 45 / 64 "1.25 "6 11 / 16 "€236.76
APOLLO SZELEPEK 61LF10801PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNP 36N623 61LF10801PRNSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€462.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61LF10701PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz
€331.55 /Mértékegység