Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 61LF10601PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNM 36N621

APOLLO VALVES 61LF10601PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz

Raktáron
Tétel: AC6WNM Típus: 61LF10601PRKereszthivatkozás: 36N621

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€236.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbkúpos visszacsapó szelep
TeljesítésNSF61-G, NSF 375
Kapcsolat típusanyomja meg
Repedési nyomás1 2/XNUMX XNUMX psi
Folyik44 gpm
Hossz6 45 / 64 "
AnyagAlacsony ólom bronz
Max. Gőznyomás15 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás250 psi nem sokk
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Tömítés anyagaNSF fokozatú EPDM
Ülés anyagaPTFE
Méret1.25 "
Tavaszi anyag316 Stainless Steel
Szélesség6 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5075
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)19.56
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítésFolyikHosszMéretSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 61LF10301PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNJ 36N618 61LF10301PRNSF61-G, NSF 3721.4 gpm4 13 / 64 "1 / 2 "4 7 / 32 "€93.98
APOLLO SZELEPEK 61LF10401PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNK 36N619 61LF10401PRNSF61-G, NSF 3733.5 gpm5"3 / 4 "5"€119.32
APOLLO SZELEPEK 61LF10501PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNL 36N620 61LF10501PRNSF61-G, NSF 3746 gpm5 51 / 64 "1"5 13 / 16 "€151.41
APOLLO SZELEPEK 61LF10701PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNN 36N622 61LF10701PRNSF61-G, NSF 37665 gpm8 13 / 64 "1.5 "8 7 / 32 "€331.55
APOLLO SZELEPEK 61LF10801PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz | AC6WNP 36N623 61LF10801PRNSF61-G, NSF 37781 gpm9 45 / 64 "2"9 11 / 16 "€462.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61LF10601PR golyós kúpos visszacsapó szelep alacsony ólomú bronz
€236.76 /Mértékegység