Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 61LF-503-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1/2 hüvelykes | AD3MAY 40D887

APOLLO VALVES 61LF-503-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3MAY Modell: 61LF-503-01Kereszthivatkozás: 40D887
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
€62.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
TeljesítésNSF61-G, NSF 383
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Folyik1.4 gpm
Hex méret1-3 / 25 "
Hossz2 5 / 16 "
AnyagÓlommentes bronz
Max. Hőmérséklet250 fok F
Max. Víznyomás400 psi nem sokkoló CWP
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1 3 / 25 "
Ülés anyagaEPDM
Méret1 / 2 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség1 3 / 25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481301010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikHosszMéretÁr
APOLLO SZELEPEK 61LF-502-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 3/8 hüvelykes | AD3MAX 40D886 61LF-502-011.21 gpm2 5 / 16 "3 / 8 "€57.95
APOLLO SZELEPEK 61LF-504-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 3/4 hüvelykes | AD3MAZ 40D888 61LF-504-013.53 gpm2.875 "3 / 4 "€85.16
APOLLO SZELEPEK 61LF50101 Soft Seat visszacsapó szelep, 1/4 hüvelykes méret | BP3VJH CVBE14LF 61LF50101---€135.11
APOLLO SZELEPEK 61LF50317 Soft Seat visszacsapó szelep, 1/2 hüvelykes méret | BP3VJJ 61LF50317---€156.22
APOLLO SZELEPEK 61LF504E05 Puha ülés visszacsapó szelep, 3/4 hüvelykes méret | BP3VJK 61LF504E05---€205.49
APOLLO VALVES 61LF50501 Puha ülés visszacsapó szelep, 1 hüvelykes méret | BP3VJL CVBE1LF 61LF50501---€261.88
APOLLO SZELEPEK 61LF50601 lágyülés visszacsapó szelep, 1-1/4 hüvelykes méret | BP3VJM CVBE114LF 61LF50601---€428.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61LF-503-01 Visszacsapószelep ólommentes bronz 1/2 hüvelyk
€62.27 /Mértékegység