Az Apollo 61-100-01 golyóscsap ideális a folyadék szabályozására azáltal, hogy korlátozza az áramlást egy irányba, és blokkolja a fordított áramlást. Az olaj- és gáziparban, a vegyiparban és a HVAC-iparban használják.
Jellemzők:
- Az Apollo 61-100-01 gömbkúpos rugós visszacsapó szelep bronz testtel rendelkezik, amely biztosítja a robusztusságot és a korrózióállóságot.
- Akár 400 psi nyomást is képes kezelni 100 ° F hőmérsékleten és 125 psi nyomást gőz alkalmazásokhoz 350 ° F hőmérsékleten.
- Ez a rugós visszacsapó szelep rozsdamentes acél rugóval rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.
- A tömítés hatékonyságának növelése érdekében RPTFE-ből készült, 15%-os üvegtöltésű golyós ellenőrzővel rendelkezik.
- Ez a kúpos golyóscsap akár 400 °F hőmérsékletet is képes ellenállni, lehetővé téve a magas hőmérsékletű környezetben való használatát.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora az Apollo 61-100-01 golyóscsap repedési nyomása?
V. A repedési nyomása 1/2 psi.
K. Hogyan kell tisztítani ezt a rugós visszacsapó szelepet?
V. Tartalmaz egy öntisztító mechanizmust, amely a golyó forgását használja a tömítés felületeinek letörlésére, csökkentve a felhalmozódás vagy a szennyeződés kockázatát. Ezt a kialakítást olyan alkalmazásokban alkalmazzák, ahol a törmelék felhalmozódása veszélyeztetheti a szelep teljesítményét.
K. Ez a golyósszelep alkalmas nagynyomású rendszerekhez anélkül, hogy a tömítési képességét veszélyeztetné?
V. A szelep robusztus felépítése megerősített tömítéseket tartalmaz a nagy nyomások hatékony kezelése érdekében. Az optimális teljesítmény és biztonság érdekében azonban elengedhetetlen a gyártó által megadott nyomás- és hőmérséklethatárok betartása.
K. Mi az ajánlott protokoll az Apollo 61-100-01 golyóscsap használatával történő vészleállításhoz kritikus folyamatokban?
V. Vészhelyzet esetén a gyors kikapcsolás érdekében általában egy jól megjelölt és könnyen hozzáférhető kézi működtető kart biztosítanak. Ismertesse meg a kezelőkkel a használatát, és integrálja a katasztrófaelhárítási képzésbe.