Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 61-101-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 1/4 | AA9DDN 1CKT5

APOLLO VALVES 61-101-01 Golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 1/4

Raktáron
Tétel: AA9DDN Modell: 61-101-01Kereszthivatkozás: 1CKT5
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
€50.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbkúp rugós visszacsapó szelep
Kapcsolat típusaFNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Hossz2 1 / 16 "
AnyagBronz
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Max. Hőmérséklet353 fok F
Max. Víznyomás400 psi nem sokkoló CWP
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1.125 "
Ülés anyagaRPTFE
Méret1 / 4 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség2 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaKapcsolat típusaMagasságMéretSzélességHosszMax. HőmérsékletMax. VíznyomásÁr
APOLLO SZELEPEK 61-102-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes, bronz | AA9DDP 1CKT6 61-102-01Megerősített politetrafluor-etilénFNPT x FNPT1 1 / 8 "3 / 8 "2 1 / 8 "2 1 / 8 "180 fok. F400 psi€49.55
APOLLO SZELEPEK 61-103-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€55.02
APOLLO SZELEPEK 61-104-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€72.56
APOLLO SZELEPEK 61-105-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 1 hüvelykes | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€101.68
APOLLO SZELEPEK 61-106-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€165.17
APOLLO SZELEPEK 61-107-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€229.90
APOLLO SZELEPEK 61-108-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 2 hüvelykes Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€352.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61-101-01 Golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 1/4
€50.20 /Mértékegység