Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 61-102-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes, bronz | AA9DDP 1CKT6

APOLLO VALVES 61-102-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes méretű, bronz

Raktáron
Tétel: AA9DDP Modell: 61-102-01Kereszthivatkozás: 1CKT6
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
€49.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömbkúp rugós visszacsapó szelep
test anyagaBronz
TestalkatInline Ball Cone
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
Repedési nyomás0.5 psi
Magasság1 1 / 8 "
Hossz2 1 / 8 "
AnyagBronz
Max. Gőznyomás125 psi wsp
Max. Hőmérséklet180 fok. F
Max. Víznyomás400 psi
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Szerelési tájolásVízszintes függőleges
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1.125 "
Csőméret3 / 8 "
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaMegerősített politetrafluor-etilén
Méret3 / 8 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség2 1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481301090
Származási országUS

Termék részletek:

Az Apollo 61-102-01 gömbkúpos rugós visszacsapó szelepet olyan folyadékrendszerekben használják, ahol a folyadék- vagy gázáramlás megfordítása a berendezés károsodásához vagy rossz működéséhez vezethet. Ez a szelep megakadályozza a visszaáramlást, biztosítva a folyadék egyirányú áramlását. Ideális a rendszer hatékonyságának fenntartásához és a szennyeződés megelőzéséhez.

Jellemzők:

  • Ez a szelep bronz konstrukcióval rendelkezik a fokozott korrózióállóság és tartósság érdekében.
  • Beépített és egyirányú kialakítást kínál az egyirányú folyadékáramláshoz, hogy megakadályozza a visszaáramlást és a rendszer szennyeződését.
  • Ez a szelep menetes FNPT x FNPT csatlakozással rendelkezik a menetes csővezetékekhez való biztonságos rögzítéshez, csökkentve a szivárgás kockázatát.
  • 1/2 psi repedési nyomással rendelkezik a pontos áramlásszabályozás elindításához.
  • Ez a szelep rozsdamentes acél rugóval van felszerelve, amely ellenáll a korróziónak és a kopásnak az egyenletes teljesítmény érdekében.
  • Tartalmaz továbbá egy ASTM által jóváhagyott B16 sárgaréz rögzítőt a nagyobb szerkezeti integritás érdekében.
  • Ez a gömbkúpos rugós visszacsapó szelep 15 százalékos üveggel töltött RPTFE golyós ellenőrzővel rendelkezik a megbízható, szoros tömítés és a meghosszabbított élettartam érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szereljük fel ezt a visszacsapó szelepet?

A.

  • Válassza ki a megfelelő visszacsapó szelepet a rendszer követelményei alapján.
  • Állítsa le a rendszert, és engedje el a nyomást.
  • Tisztítsa meg és készítse elő azokat a csővégeket, ahol a szelepet felszerelik.
  • Ellenőrizze a szelep nyíljelzését az áramlási irány megfelelő beállításához.
  • Vigyen fel csőtömítő anyagot vagy menetes szalagot a szelep meneteire.
  • Csavarja rá a szelepet a csőre, biztosítva a szoros illeszkedést, de ne húzza túl.
  • Használjon megfelelő szerszámokat a csatlakozások rögzítéséhez a szelep károsodása nélkül.
  • Nyissa ki és zárja el néhányszor a szelepet a sima mozgás érdekében.
  • Indítsa újra a rendszert, és ellenőrizze a szivárgást.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szelep megfelelő működését és karbantartását.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ennek az Apollo 61-102-01 gömbkúpos rugós visszacsapó szelepnek a használatakor?

A.

  • Ismerje meg a gyártó utasításait és útmutatásait.
  • Szerelje be a szelepet az ajánlott eljárások szerint.
  • Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést, például kesztyűt és szemvédőt.
  • Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a szelep működését.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szelep szivárgását, kopását vagy sérülését.
  • Őrizze meg a karbantartási és ellenőrzési feljegyzéseket referenciaként.
  • Tartsa be a vonatkozó biztonsági előírásokat és szabványokat.

K. Hogyan észlelhetem a szivárgást ebben a visszacsapó szelepben?

A.

  • Keresse a nedvesség vagy folyadék látható jeleit a szelepcsatlakozások körül.
  • Figyelmesen figyelje a sziszegő vagy kiáramló levegő/gáz hangokat.
  • Vigyen fel szappanos vizet a szelepcsatlakozásokra. A buborékok szivárgást jeleznek.
  • Kissé növelje a nyomást, és figyelje a nyomásesést, ami szivárgásra utal.
  • Ha bizonytalan, forduljon szakemberhez az alapos értékeléshez.

Termékváltozatok

TermékekModellÜlés anyagaKapcsolat típusaMagasságMéretSzélességHosszMax. HőmérsékletMax. VíznyomásÁr
APOLLO SZELEPEK 61-101-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 1/4 | AA9DDN 1CKT5 61-101-01RPTFEFNPT-1 / 4 "2 1 / 16 "2 1 / 16 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€50.20
APOLLO SZELEPEK 61-103-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 1/2 | AA9DDQ 1CKT7 61-103-01RPTFEFNPT-1 / 2 "2 5 / 16 "2 5 / 16 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€55.02
APOLLO SZELEPEK 61-104-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 3/4 | AA9DDR 1CKT8 61-104-01RPTFEFNPT-3 / 4 "2.875 "2.875 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€72.56
APOLLO SZELEPEK 61-105-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 1 hüvelykes | AA9DDT 1CKT9 61-105-01RPTFEFNPT-1"3.5 "3.5 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€101.68
APOLLO SZELEPEK 61-106-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz 1-1/4 | AA9DDU 1CKU1 61-106-01RPTFEFNPT-1.25 "4.187 "4.187 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€165.17
APOLLO SZELEPEK 61-107-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep bronz Fnpt | AA9DDV 1CKU2 61-107-01RPTFEFNPT-1.5 "4 15 / 16 "4 15 / 16 "353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€229.90
APOLLO SZELEPEK 61-108-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep 2 hüvelykes Fnpt | AA9DDW 1CKU3 61-108-01RPTFEFNPT-2"6"6"353 fok F400 psi nem sokkoló CWP€352.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 61-102-01 golyós kúpos rugós visszacsapó szelep, 3/8 hüvelykes méretű, bronz
€49.55 /Mértékegység