LITTLE GIANT Hálós teherautó csuklós fedéllel


Szűrő
Görgős kerék átmérője: 6" , Görgő anyaga: Öntapadó gumi , görgős kerék típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , görgő szélessége: 2" , Szín: Szürke , Befejez: Porbevonat , Mérő: 12. és 13. ga. , Fogantyú típusa: Csöves , Terhelhetőség: 2000 font , Anyaga: Acél , Görgő kerekek száma: 4 , Teljes magasság: 33.5 "
StílusModellTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
BTXL2436-6MR
41 "24 "€806.39
B
BTXL3048-6MR
53 "30 "€1,274.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?