Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 38LF10401 Vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01

APOLLO VALVES 38LF10401 vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi

Raktáron
Tétel: AD3LZC Típus: 38LF10401Kereszthivatkozás: 40D835 / 38LF-104-01
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
€100.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság3 1 / 16 "
AnyagÓlommentes bronz
Max. Nyomás125 psi
Sealszilikon
Méret3 / 4 "
Temp. Hatótávolság212 fok F
Szélesség2.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagMéretTemp. HatótávolságSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 38LF10101 Vákuum-megszakító 1/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "Ólommentes bronz1 / 4 "212 fok F1 13 / 16 "€78.77
APOLLO SZELEPEK 38LF10201 Vákuum-megszakító 3/8 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01 38LF102012.375 "Ólommentes bronz3 / 8 "212 fok F1 13 / 16 "€74.67
APOLLO SZELEPEK 38LF10301 Vákuum-megszakító 1/2 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01 38LF103012.5 "Ólommentes bronz1 / 2 "212 fok F1.187 "€89.99
APOLLO SZELEPEK 38LF10501 Vákuum-megszakító 1 hüvelykes Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "Ólommentes bronz1"212 fok F2.875 "€203.03
APOLLO SZELEPEK 38LF10601 Vákuum-megszakító 1-1/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01 38LF106014.375 "Ólommentes bronz1.25 "140 fok F3.75 "€355.14
APOLLO SZELEPEK 38LF10701 Vákuum-megszakító 1-1/2 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01 38LF107014.375 "Ólommentes bronz1.5 "180 fok F3.75 "€396.66
APOLLO SZELEPEK 38LF10801 Vákuum-megszakító 2 hüvelykes Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZG 40D839 / 38LF-108-01 38LF108014.5 "Ólommentes bronz2"180 fok F3.75 "€566.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 38LF10401 vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi
€100.32 /Mértékegység