Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 38LF10303 Vákuum-megszakító 1/2 hüvelykes Fnpt króm 125 Psi | AG2BNJ 31EE43

APOLLO VALVES 38LF10303 vákuumtörő 1/2 hüvelykes Fnpt króm 125 Psi

Raktáron
Tétel: AG2BNJ Típus: 38LF10303Kereszthivatkozás: 31EE43
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
€128.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum megszakító
TeljesítésNSF / ANSI 372
Kapcsolat típusaFNPT
Magasság2.5 "
AnyagÓlommentes bronz-durva króm
Max. Nyomás125 psi
Sealszilikon
Méret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság212 fok F
Szélesség1.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8481400000

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagMéretTemp. HatótávolságSzélességÁr
APOLLO SZELEPEK 38LF10101 Vákuum-megszakító 1/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LYZ 40D832 / 38LF-101-01 38LF101012.375 "Ólommentes bronz1 / 4 "212 fok F1 13 / 16 "€78.77
APOLLO SZELEPEK 38LF10201 Vákuum-megszakító 3/8 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LZA 40D833 / 38LF-102-01 38LF102012.375 "Ólommentes bronz3 / 8 "212 fok F1 13 / 16 "€74.67
APOLLO SZELEPEK 38LF10301 Vákuum-megszakító 1/2 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LZB 40D834 / 38LF-103-01 38LF103012.5 "Ólommentes bronz1 / 2 "212 fok F1.187 "€89.99
APOLLO SZELEPEK 38LF10401 Vákuum-megszakító 3/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LZC 40D835 / 38LF-104-01 38LF104013 1 / 16 "Ólommentes bronz3 / 4 "212 fok F2.12 "€100.32
APOLLO SZELEPEK 38LF10501 Vákuum-megszakító 1 hüvelykes Fnpt 125 Psi 125 Psi | AD3LZD 40D836 / 38LF-105-01 38LF105014 1 / 16 "Ólommentes bronz1"212 fok F2.875 "€203.03
APOLLO SZELEPEK 38LF10601 Vákuum-megszakító 1-1/4 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LZE 40D837 / 38LF-106-01 38LF106014.375 "Ólommentes bronz1.25 "140 fok F3.75 "€355.14
APOLLO SZELEPEK 38LF10701 Vákuum-megszakító 1-1/2 hüvelykes Fnpt 125 Psi | AD3LZF 40D838 / 38LF-107-01 38LF107014.375 "Ólommentes bronz1.5 "180 fok F3.75 "€396.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 38LF10303 vákuumtörő 1/2 hüvelykes Fnpt króm 125 Psi
€128.59 /Mértékegység