Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 20-151-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NQZ 2EET5

APOLLO VALVES 20-151-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt

Raktáron
Tétel: AB9NQZ Modell: 20-151-00Kereszthivatkozás: 2EET5
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
€173.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízmérő
test anyagaBronz
Középtől középig hossz13.25 "
csatlakozásMNPT
Üveghossz12 "
Max. Nyomás125 psig 350 F fokon
Max. Hőmérséklet350 fok F
MintásNormál minta
Csőméret1 / 2 "
Kerék anyagaMűanyag összetétel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8421210000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tömítések (EPDM)
    • Üvegcső OD (5/8 ")
    • Védőrudak száma (2)
    • Szárcsomagolás (TFE)

Termékváltozatok

TermékekModellKözéptől középig hosszÜveghosszMax. NyomásCsőméretKerék anyagaÁr
APOLLO SZELEPEK 20-101-00 Vízmérő, normál, 3/8 hüvelykes MNPT, bronz | AB9NQV 2EET1 20-101-0011.25 "10 "300 psig 100 F fokon3 / 8 "Alumínium€138.90
APOLLO SZELEPEK 20-104-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NQW 2EET2 20-104-0013.25 "12 "125 psig 350 F fokon1 / 2 "Alumínium€157.89
APOLLO SZELEPEK 20-105-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NQX 2EET3 20-105-00--125 psig 350 F fokon1 / 2 "Műanyag összetétel€161.64
APOLLO SZELEPEK 20-150-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt | AB9NQY 2EET4 20-150-0013.25 "12 "125 psig 350 F fokon1 / 2 "Alumínium€170.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 20-151-00 Vízmérő cső mérete 1/2 hüvelyk Mnpt
€173.86 /Mértékegység