Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 1740203 Biztonsági tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi | AC8WAJ 3EEX8 / 17-402-03

APOLLO VALVES 1740203 Biztonsági tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi

Raktáron
Tétel: AC8WAJ Típus: 1740203Kereszthivatkozás: 3EEX8 / 17-402-03
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
€42.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztonsági szelep
test anyagaÖntött bronz
BtuH791,000
Lemezanyagszilikon
Gyári beállítású nyomás125 psi
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusMNPT
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság3.25 "
nyomás tartomány75-150 psi
Ülés anyagaszilikon
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teszt karIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.261
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBtuHGyári beállítású nyomásÁr
APOLLO SZELEPEK 1740204 Biztonsági tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 150 Psi | AC8WAK 3EEX9 / 17-402-04 1740204934,000150 psi€42.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 1740203 Biztonsági tehermentesítő szelep, 3/4 hüvelykes méret, 125 Psi
€42.40 /Mértékegység