Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SZ-33 foglalat bit 3/4 meghajtó 5/8 hüvelykes hatszögletű | AF2XDR 6YNW7

APEX-TOOLS SZ-33 foglalat bit 3/4 meghajtó 5/8 hüvelykes hatszögletű

Raktáron
Tétel: AF2XDR Modell: SZ-33Kereszthivatkozás: 6YNW7
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
€115.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSocket Bit
Bit hossza7 / 8 "
Bit stílusHex
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaNégyzet
befejezOlajos
Beszúrás hossza7 / 8 "
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz2.625 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret5 / 8 "
Dugasz mélységeStandard
Tipp mérete5 / 8 "
Tipp típusaHex

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.32
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTipp méreteÁr
APEX-TOOLS SZ-34 foglalat bit 3/4 meghajtó 3/4 hüvelykes hatlapfejű | AF2XDT 6YNW8 SZ-343 / 4 "3 / 4 "€134.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SZ-33 foglalat bit 3/4 meghajtó 5/8 hüvelykes hatszögletű
€115.02 /Mértékegység