KNIPEX Szigetelt nyitott végű kulcs SAE


Szűrő
Befejezés: króm , Fejszög: 15 fok , Anyaga: Króm-vanádium , SAE vagy metrika: SAE
StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
98 00 5/16 "
4.25 "5 / 16 "€65.97
A
98 00 7/16 "
4.75 "7 / 16 "€64.80
B
98 00 1/2 "
5.5 "1 / 2 "€67.59
A
98 00 9/16 "
6"9 / 16 "€70.48
A
98 00 5/8 "
6.5 "5 / 8 "€82.49
A
98 00 3/4 "
7.5 "3 / 4 "€85.66
A
98 00 1 "
10.437 "1"€106.66

Szigetelt nyitott végű kulcs SAE

A kiváló minőségű Knipex szigetelt villáskulcsok ideálisak az elektromos berendezésekhez. Ezek az égésgátló és ütésálló villáskulcsok 1000 VAC-ig terjednek, és 10000 15 VAC-on dielektromosan tesztelték őket. Kovácsolt, olajban edzett króm-vanádium acél konstrukciójuk a maximális szilárdság és a megnövelt tartósság érdekében, valamint XNUMX fokos szögben megdöntött pofával könnyedén illeszkednek az összes szabványos rögzítőelemhez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?