Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS SA-29 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány | AE7APK 5WGL0

APEX-TOOLS SA-29 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány

Raktáron
Tétel: AE7APK Modell: SA-29Kereszthivatkozás: 5WGL0
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
€149.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFoglalat
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaEgyetemes
befejezOlajos
AnyagAcél
Pontok száma6
Output TypeHex
Teljes hossz1 21 / 32 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret7 / 16 "
Dugasz mélységeStandard
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8204200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
APEX-TOOLS SA-28-D foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 3/8 hüvelykes 6 pontos szabvány | AE7APJ 5WGK9 SA-28-D1.5933 / 8 "€186.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS SA-29 foglalat 1/4 hüvelykes meghajtó 7/16 hüvelykes 6 pontos szabvány
€149.96 /Mértékegység