Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 493-B-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VZJ 22PG47

APEX-TOOLS 493-B-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9VZJ Típus: 493-B-PZDX-5PKKereszthivatkozás: 22PG47

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusPozidriv (R)
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz3.5 "
Pontméret#3
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS 492-A-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VVP 22PF31 492-A-PZDX-5PKTeljesítmény bit2.75 "#2€30.81
APEX-TOOLS 492-B-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VVW 22PF38 492-B-PZDX-5PKTeljesítmény bit3.5 "#2€36.18
APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VWG 22PF48 491-PZDX-5PKTeljesítmény bit1 15 / 16 "#1€41.64
APEX-TOOLS 440-1-PZDX-5PK Csavarhúzó bit #1 PZ 1/4 szár PK5 | AG9VWP 22PF62 440-1-PZDX-5PKHelyezze be a bitet1"#1€45.52
APEX-TOOLS 440-215-PZDX-5PK Csavarhúzó bit #2 PZ 1/4 szár PK5 | AG9VXV 22PG03 440-215-PZDX-5PKHelyezze be a bitet1.5 "#2€59.34
APEX-TOOLS 493-A-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VYL 22PG22 493-A-PZDX-5PKTeljesítmény bit2.75 "#3€64.70
APEX-TOOLS 491-B-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VYU 22PG29 491-B-PZDX-5PKTeljesítmény bit3.5 "#1€66.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 493-B-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 szár PK5
€76.11 /Mértékegység