Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 440-1-PZDX-5PK Csavarhúzó bit #1 PZ 1/4 szár PK5 | AG9VWP 22PF62

APEX-TOOLS 440-1-PZDX-5PK Csavarhúzó bit #1 PZ 1/4 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9VWP Modell: 440-1-PZDX-5PKKereszthivatkozás: 22PF62
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
€45.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusPozidriv (R)
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret#1
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTételTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS 492-A-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VVP 22PF31 492-A-PZDX-5PKTeljesítmény bit2.75 "#2€30.81
APEX-TOOLS 492-B-PZDX-5PK Power Bit #2 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VVW 22PF38 492-B-PZDX-5PKTeljesítmény bit3.5 "#2€36.18
APEX-TOOLS 491-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VWG 22PF48 491-PZDX-5PKTeljesítmény bit1 15 / 16 "#1€41.64
APEX-TOOLS 440-215-PZDX-5PK Csavarhúzó bit #2 PZ 1/4 szár PK5 | AG9VXV 22PG03 440-215-PZDX-5PKHelyezze be a bitet1.5 "#2€59.34
APEX-TOOLS 493-A-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VYL 22PG22 493-A-PZDX-5PKTeljesítmény bit2.75 "#3€64.70
APEX-TOOLS 491-B-PZDX-5PK Power Bit #1 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VYU 22PG29 491-B-PZDX-5PKTeljesítmény bit3.5 "#1€66.62
APEX-TOOLS 493-B-PZDX-5PK Power Bit #3 Pozidrive 1/4 szár PK5 | AG9VZJ 22PG47 493-B-PZDX-5PKTeljesítmény bit3.5 "#3€76.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 440-1-PZDX-5PK Csavarhúzó bit #1 PZ 1/4 szár PK5
€45.52 /Mértékegység