Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 49-27IPX-5PK Power Bit T27 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WBK 22PH09

APEX-TOOLS 49-27IPX-5PK Power Bit T27 Torx Plus 1/4 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9WBK Modell: 49-27IPX-5PKKereszthivatkozás: 22PH09

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusTorx (R) Plus
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1 15 / 16 "
PontméretT27
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)3.05
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS 49-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WBG 22PH06 49-10IPX-5PK1 15 / 16 "T10€112.12
APEX-TOOLS 49-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WBH 22PH07 49-20IPX-5PK1 15 / 16 "T20€113.33
APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WBJ 22PH08 49-25IPX-5PK1 15 / 16 "T25€111.86
APEX-TOOLS 49-A-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WBY 22PH25 49-A-15IPX-5PK2.75 "T15€132.81
APEX-TOOLS 49-B-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WCN 22PH42 49-B-10IPX-5PK3.5 "T10€144.06
APEX-TOOLS 49-B-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WCP 22PH43 49-B-15IPX-5PK3.5 "T15€135.98
APEX-TOOLS 49-B-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WCQ 22PH44 49-B-20IPX-5PK3.5 "T20€136.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 49-27IPX-5PK Power Bit T27 Torx Plus 1/4 szár PK5
€111.28 /Mértékegység