Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WBJ 22PH08

APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9WBJ Modell: 49-25IPX-5PKKereszthivatkozás: 22PH08

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€111.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljesítmény bit
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusTorx (R) Plus
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1 15 / 16 "
PontméretT25
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílusa: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontméretÁr
APEX-TOOLS 49-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WBG 22PH06 49-10IPX-5PK1 15 / 16 "T10€112.12
APEX-TOOLS 49-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WBH 22PH07 49-20IPX-5PK1 15 / 16 "T20€113.33
APEX-TOOLS 49-27IPX-5PK Power Bit T27 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WBK 22PH09 49-27IPX-5PK1 15 / 16 "T27€111.28
APEX-TOOLS 49-A-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WBY 22PH25 49-A-15IPX-5PK2.75 "T15€132.81
APEX-TOOLS 49-B-10IPX-5PK Power Bit T10 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WCN 22PH42 49-B-10IPX-5PK3.5 "T10€144.06
APEX-TOOLS 49-B-15IPX-5PK Power Bit T15 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WCP 22PH43 49-B-15IPX-5PK3.5 "T15€135.98
APEX-TOOLS 49-B-20IPX-5PK Power Bit T20 Torx Plus 1/4 szárú PK5 | AG9WCQ 22PH44 49-B-20IPX-5PK3.5 "T20€136.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 49-25IPX-5PK Power Bit T25 Torx Plus 1/4 szár PK5
€111.86 /Mértékegység