Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AMERIKAI FÁKLA TIPP 277283 Örvénygyűrű 100a | AD6GKU 45G632

AMERICAN TORCH TIP 277283 Örvénygyűrű 100a

Raktáron
Tétel: AD6GKU Típus: 277283Kereszthivatkozás: 45G632

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€90.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖrvénygyűrű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8515902000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: 100A

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
AMERIKAI FÁKLA TIPP 277141 Örvénygyűrű 100a H2 | AD6GJU 45G608 277141€76.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 277283 Örvénygyűrű 100a
€90.62 /Mértékegység