Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APEX-TOOLS 315-6X-5PK csavarhúzó bit 1/4 hatlapfejű 5/16 szár PK5 | AG9VYF 22PG16

APEX-TOOLS 315-6X-5PK csavarhúzó bit 1/4 hatlapfejű 5/16 szár PK5

Raktáron
Tétel: AG9VYF Modell: 315-6X-5PKKereszthivatkozás: 22PG16
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
€60.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerPower
Bit stílusHex
befejezBefejezetlen
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1 5 / 16 "
Pontméret1 / 4 "
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.059
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)19.69
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 5/16 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPontméretSAE vagy metrikusÁr
APEX-TOOLS 185-2X-5PK csavarhúzó bit 1/8 hatlapfejű 1/4 szár PK5 | AG9VWJ 22PF50 185-2X-5PK1"1 / 8 "SAE€45.48
APEX-TOOLS 185-6MM-5PK csavarhúzó bit 6.0 mm hatlapfejű 1/4 szár PK5 | AG9VXH 22PF82 185-6 MM-5PK1 5 / 16 "6.0mmMetric€48.94
APEX-TOOLS 185-2MM-5PK csavarhúzó bit 2.0 mm hatlapfejű 1/4 szár PK5 | AG9VYE 22PG15 185-2 MM-5PK1"2.0mmMetric€61.48
APEX-TOOLS 185-8X-5PK csavarhúzó bit 3/8 hatlapfejű 1/4 szár PK5 | AG9VZB 22PG36 185-8X-5PK1.25 "3 / 8 "SAE€71.11
APEX-TOOLS 185-1.5MM-5PK csavarhúzó bit 1.5mm hatlapfejű 1/4 szár PK5 | AG9VZK 22PG48 185-1.5 MM-5PK1"1.5mmMetric€64.37
APEX-TOOLS 185-7X-5PK csavarhúzó bit 5/16 hatlapú 1/4 szár PK5 | AG9VZU 22PG56 185-7X-5PK1.25 "5 / 16 "SAE€81.51
APEX-TOOLS SZ-7-4MM-5PK csavarhúzó bit 4mm hatlapfejű 7/16 szár PK5 | AG9WAL 22PG82 SZ-7-4MM-5PK2.25 "4.0mmMetric€89.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APEX-TOOLS 315-6X-5PK csavarhúzó bit 1/4 hatlapfejű 5/16 szár PK5
€60.72 /Mértékegység