Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCV6 Economy Spring Snap L 3 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LLF

APPROVED VENDOR 4FCV6 Economy Spring Snap L 3 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD7LLF Modell: 4FCV6
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
€17.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGazdasági tavaszi pillanat
Szem belül Dia.5 / 8 "
befejezNikkelezett
AnyagCink Die Cast
Teljes hossz3.25 "
Snap nyitás5 / 16 "
típusNem terhelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országTW

Termék részletek:

    • Alkalmazási korlátozások (nem emeléshez)

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.befejezAnyagTeljes hosszSnap nyitásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG1 Economy Spring Snap L 1 7/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LGR 4FCG13 / 8 "HorganyzottAcél1.875 "5 / 16 "€13.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCG2 Economy Spring Snap L 2 1/2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LGT 4FCG27 / 16 "HorganyzottAcél2.5 "3 / 8 "€15.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCT9 Economy Spring Snap L 1 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LKT 4FCT97 / 32 "NikkelezettAcél1"3 / 16 "€2.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCU2 Economy Spring Snap L 1 3/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LKU 4FCU29 / 32 "NikkelezettAcél1.375 "5 / 32 "€2.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCU3 Economy Spring Snap L 1 5/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LKV 4FCU31 / 4 "NikkelezettAcél1.625 "1 / 4 "€2.44
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCU4 Economy Spring Snap L 1 3/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LKW 4FCU43 / 8 "NikkelezettAcél1.75 "1 / 4 "€3.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4FCU5 Economy Spring Snap L 2 hüvelykes - 10 db-os csomag | AD7LKX 4FCU53 / 8 "NikkelezettAcél2"1 / 4 "€7.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCV6 Economy Spring Snap L 3 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag
€17.48 /Mértékegység