APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph | AG7CDD 5AHD4

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph

Raktáron
Tétel: AG7CDD Típus: BR700GKereszthivatkozás: 5AHD4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)15 perc / 5 perc
Vezetékhossz6 láb.
Mélység12.2 "
Kijelző típusaLCD
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság7.5 "
Hz50/60
Áramfelvétel12.0A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésEmelet
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma6
Kimeneti típus(3) UPS / túlfeszültség, (3) túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
PortokUSB
Teljesítmény értékelése700VA
Átadási idő6–8 ms
UPS típusInteraktív vonal
Watts420W
Szélesség5.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.98
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8504409580

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (nem)
    • Fax / modemes vonal védelme (Igen)
    • Speciális jellemzők: Egykapcsolós kimeneti csoport, visszaállítható áramköri megszakító, hidegindítási képesség, soros csatlakozás, automatikus önteszt, hangos riasztások, előrejelző hibaértesítés

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaVezetékhosszMélységKimeneti típusPortokTeljesítmény értékeléseWattsSzélességÁr
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph | AG7BTA 4NZT2 BK500BLK66 láb.11.2 "(3) UPS / túlfeszültség, (3) túlfeszültségUSB500VA300W3.6 "€349.70
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1 készenléti szünetmentes tápegység, 600.0 VA, 330.0 W, 11.5 m hüvelyk / 2.5 m hüvelyk Biztonsági idő | CD3YZG 426N95 BE600M175 láb.4.1 "TúlfeszültségUSB, RJ45 soros, intelligens bővítőhely-330.0W10.8 "€224.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph
€362.73 /Mértékegység