APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph | AG7BTA 4NZT2

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph

Raktáron
Tétel: AG7BTA Modell: BK500BLKKereszthivatkozás: 4NZT2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€349.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)15 perc / 4 perc
Vezetékhossz6 láb.
Mélység11.2 "
Kijelző típusaLED
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésENERGY STAR besorolású
Magasság6.5 "
Hz50/60
Áramfelvétel12.0A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésEmelet
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma6
Kimeneti típus(3) UPS / túlfeszültség, (3) túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
PortokUSB
Teljesítmény értékelése500VA
Átadási idő8–10 ms
UPS típuskészenlét
Watts300W
Szélesség3.6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.94
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)36.32
Hajószélesség (cm)18.03
HS-kód8504409580

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (nem)
    • Fax / modemes vonal védelme (Igen)
    • Különleges jellemzők: A LED-jelzők proaktív értesítést nyújtanak az áram és az UPS állapotának változásáról

Termékváltozatok

TermékekModellKimenetek számaVezetékhosszMélységKimeneti típusPortokTeljesítmény értékeléseWattsSzélességÁr
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BR700G Ups 700va 450w 120v 1ph | AG7CDD 5AHD4 BR700G66 láb.12.2 "(3) UPS / túlfeszültség, (3) túlfeszültségUSB700VA420W5.4 "€362.73
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BE600M1 készenléti szünetmentes tápegység, 600.0 VA, 330.0 W, 11.5 m hüvelyk / 2.5 m hüvelyk Biztonsági idő | CD3YZG 426N95 BE600M175 láb.4.1 "TúlfeszültségUSB, RJ45 soros, intelligens bővítőhely-330.0W10.8 "€224.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APC BY SCHNEIDER ELECTRIC BK500BLK Ups 500va 300w 120v 1ph
€349.70 /Mértékegység