Az Anvil FIG 199 nehéz hegesztett konzol ideális az alkatrészek biztonságos rögzítéséhez, és megakadályozza a megereszkedést, eltolódást vagy szerkezeti meghibásodást, növeli a szerkezeti rendszerek stabilitását és teherbíró képességét. Építőipari és ipari alkalmazásokban használják, és szilárd és megbízható támogatást nyújt számos szerkezeti elemhez, például csövekhez, vezetékekhez vagy nehéz berendezésekhez.
Jellemzők:
- Az üllő FIG 199 nehéz hegesztett tartó szénacélból készült a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
- Sima vagy tűzihorganyzott opciókkal rendelkezik közepesen korrozív és szélsőséges időjárási körülmények közötti működéshez.
- Ez a konzol akár 3000 font terhelést is képes kezelni.
Kompatibilis tartozékok:
- Tartótartozékok: A felhasználók megfelelő méretű rudakat, csavarokat, anyákat és hátlapokat rendelhetnek az Anvil FIG 199 konzol falra szereléséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- Szövetségi specifikáció AA-1192A (33. típus)
- WW-H-171-E (34. típus)
- ANSI / MSS SP-69
- MSS SP-58 (33-as típus)
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használhatók a csőakasztók és -tartók?
V. A csőtartó vagy függesztő a csőterhelést, beleértve a cső súlyát, a cső tartalmát, a csőszerelvényeket és a csőburkolatokat / szigetelést, átviszi a tartószerkezetekre. A rúdakasztó képes támogatni a csőterhelést függőleges irányban, miközben korlátozott vízszintes mozgást tesz lehetővé.
K. Nem Raptor Supplies rácsos konzolokat kínál az eltolódások támogatására?
A. Igen, Raptor Supplies – ajánlja fel Üllő ÁBRA-226 rácsos tartó az eltérések egyszerű beállításához, biztosítva a stabilitást és az egyenletes terheléselosztást. Ez az alkalmazkodóképesség leegyszerűsíti a telepítési folyamatot, mivel képes alkalmazkodni a gerendaméretek és az igazítási követelmények eltéréseihez.
K. Hogyan kell megfelelően tisztítani és karbantartani ezt a FIG 199 nehéz hegesztett tartót a hosszú távú teljesítmény biztosítása érdekében?
V. Rendszeresen ellenőrizze a kopást, rozsdát vagy korróziót. A felületi szennyeződések eltávolítása érdekében tisztítsa meg a konzolt csiszolóanyaggal vagy drótkefével. Fontolja meg a megfelelő védőbevonat újbóli felvitelét a meghosszabbított élettartam érdekében.
K. Használható ez az Anvil FIG 199 konzol kültéren, korrozív környezetben anélkül, hogy fennállna a károsodás veszélye?
V. Ezt a 199. ÁBRA tartót jellemzően beltéri alkalmazásokban használják. Kültéri vagy korrozív környezet esetén ajánlott a megfelelő felületet vagy védőbevonatot választani, amely fokozott korrózióállóságot biztosít.
K. Milyen tényezőket vegyek figyelembe az Anvil FIG 199 konzol méretének és teherbíró képességének meghatározásakor az adott alkalmazásomhoz?
V. Fontos tényezők a tervezett terhelés, a szerelési felület típusa, valamint a készülék vagy a megtámasztandó szerkezeti elemek súlya és méretei. A megbízható segítség garantálásához pontos számításokra van szükség.
K. Mi az ajánlott szerelési mód ehhez az Anvil FIG 199 nehéz hegesztett konzolhoz a biztonságos rögzítés és teherbíró képesség biztosítása érdekében?
A. A konzolnak a rögzítési felülethez való biztonságos illeszkedése, a megfelelő rögzítések és a gyártó utasításainak betartása szükséges a megfelelő telepítéshez.