ANVIL ÁBRA 195 Közepes hegesztésű acél tartó, temperöntvény

Tétel: CF4FKL Modell: 195
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárójel
AnyagSzénacél
Standard ANSI.jpg

Termék részletek:

Az üllő FIG 195 közepesen hegesztett acélkonzolt az építőiparban használják csövek, vezetékek és berendezések szerkezeti alátámasztására. Ezen elemek falhoz, mennyezethez vagy padlóhoz való rögzítésére és stabilizálására szolgál, megelőzve a megereszkedést, az eltolódást és a feszültséget.

Jellemzők:

  • Az üllő FIG 195 közepesen hegesztett acélkonzol szénacél szerkezettel rendelkezik a könnyű hegesztés és a korrózióállóság érdekében.
  • Ez a közepesen hegesztett acélkonzol fekete felülettel rendelkezik a kopás elleni védelem érdekében.
  • 18 hüvelyk hosszú, 5 hüvelyk széles és 24 hüvelyk magas, így számos cső- és berendezésmérethez illeszkedik.
  • Ez az acélkonzol megfelel az ipari szabványoknak, beleértve az A-A-1192 (32-es típus), az MSS-SP-69 (32-es típus) és a WW-H-171-E (33-as típus), biztosítva a minőséget és a megbízhatóságot.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen gyakran kell ellenőrizni a közepesen hegesztett acélkonzolokat kopás vagy sérülés szempontjából a megbízhatóságuk biztosítása érdekében?

V. Rendszeres ellenőrzés javasolt a kopás vagy sérülés észlelése és a konzolok jó állapotának biztosítása érdekében.

K. Mekkora az Anvil FIG 195 közepesen hegesztett acélkonzol teherbírása?

V. A konzolt úgy tervezték, hogy 3000 fontig terjedő terhelésnek ellenálljon, tervezési és tesztelési eredmények alapján.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ANVIL FIG 194 Könnyű hegesztett acél tartó, temperöntvény | CF4FKK 194 ábra-
ajánlatkérés
ANVIL FIG 199 Nehéz hegesztett acél tartó, temperöntvény | CF4FKM 199 ábra-
ajánlatkérés
ANVIL FIG 226 rácsos tartó, szénacél | CF4FPA 226 ábra-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL ÁBRA 195 Közepes hegesztésű acél tartó, temperöntvény